Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00123483 OLFLEX 500 P 5G1 - 00123483

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00123483 OLFLEX 500 P 5G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773004670

Artikelnummer

LPP00123483

Herstellernummer

00123483

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

ja

Außendurchmesser ca.:

8.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo flessibile con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione, oli e basse temperature ÖLFLEX® 500 P ÖLFLEX® 500 P - cavo di alimentazione PUR con conduttori ultraflessibili ed elevata resistenza meccanica per un'applicazione prolungata e resistente all'olio con apparecchiature portatili Elevata resistenza meccanica Ottima resistenza agli oli Conduttore extra flessibile