Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0011190/150 OLFLEX 191 CY 7G1,5 - 0011190/150

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0011190/150 OLFLEX 191 CY 7G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • AWG-Größe - 16

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 150 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7.646 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044775148150

Artikelnummer

LPP0011190/150

Herstellernummer

0011190/150

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

12.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

242 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

72.6 mm

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

270 kg/km

ÖLFLEX® 191 CY Cavo schermato resistente agli oli, multi standard e approvato UL/CSA AWM ÖLFLEX® 191 CY ÖLFLEX® 191 CY - cavo di comando PVC con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 600V Sezione conduttore fino a 120mm² Ulteriori versioni da 0,75 mm²: vedere ÖLFLEX®150 CY Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5