LAPP ITALIA SRL - LPP0011125 OLFLEX 191 9G1,5 - 0011125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
AWG-Größe - 16
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 9
Packung
1 M
EAN
4044773006742
Artikelnummer
LPP0011125
Herstellernummer
0011125
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
9
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein


