Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0011113 OLFLEX 191 3G1 - 0011113

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0011113 OLFLEX 191 3G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.385 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773006865

Artikelnummer

LPP0011113

Herstellernummer

0011113

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo multi standard resistente agli oli, certificato UL/CSA AWM ÖLFLEX® 191 ÖLFLEX® 191 - cavo di comando PVC con UL/CSA AWM, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 600V Sezione conduttore fino a 120mm² Ulteriori versioni da 0,5 e 0,75 mm²: vedere ÖLFLEX®150 Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5