Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00101063/100 OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G6 - 00101063/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00101063/100 OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.270 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774534923

Artikelnummer

LPP00101063/100

Herstellernummer

00101063/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

13.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

207 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

55.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

750 V

Gewicht:

394 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche