Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0010092 OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 8G2,5 - 0010092

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0010092 OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 8G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773008951

Artikelnummer

LPP0010092

Herstellernummer

0010092

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

15.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

237 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

63.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

750 V

Gewicht:

385 kg/km

OLFLEX CLASSIC 100 450 750V 8G2 5