LAPP ITALIA SRL - LPP0010074 OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 18G1,5 - 0010074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 18
Schirm über Verseilung - ohne
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773009132
Artikelnummer
LPP0010074
Herstellernummer
0010074
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
16.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V


