Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOUPD2GU10AN FARETTO TONDO PARETE IP44GU10-X2 230V AN - UPD2GU10AN

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOUPD2GU10AN FARETTO TONDO PARETE IP44GU10-X2 230V AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093646184

Artikelnummer

LMOUPD2GU10AN

Herstellernummer

UPD2GU10AN

Hersteller

LMO

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

68 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

92 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Spot 230V per interno ed esterno con uno o due punti luce. 2xGU10. Colore Antracite. Senza lampada