LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSYDNEY17WEM FARO LED INC. TRICOLOR EMERG. 17W-230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056093643626
Artikelnummer
LMOSYDNEY17WEM
Herstellernummer
SYDNEY17WEM
Hersteller
LMO
SYDNEY EMERGENZA (SA+SE) - Faretto da incasso con dispositivo di emergenza sistema tricolor dimmerabile in alluminio rivestito in materiale termoplastico, finitura colore bianco. Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K. Switch integrato nel retro del faretto. Grado di autoestinguenza: V-0. Lumen (Emergenza) 306lm. Kelvin (Emergenza 4000K-6000K. Tempo di Ricarica 24h. LED 10W 900lm CRI >80 220-240V AC - 100°.