LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED506OBN SEGNAPASSO LED 6W ORIZZ.INCL. 230V 4000K - SPLED506OBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8056093644197
Artikelnummer
LMOSPLED506OBN
Herstellernummer
SPLED506OBN
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
190 mm


