Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED506OBC SEGNAPASSO LED 6W ORIZZ.INCL. 230V 3000K - SPLED506OBC

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED506OBC SEGNAPASSO LED 6W ORIZZ.INCL. 230V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093644203

Artikelnummer

LMOSPLED506OBC

Herstellernummer

SPLED506OBC

Hersteller

LMO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Länge:

190 mm

Segnapasso LED dimmerabile orizzontale inclinato da incasso 6W - 230V . 250 lm. 3000K