Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504VBC SEGNAPASSO LED 3W VERT. INCL. 230V 3000K - SPLED504VBC

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504VBC SEGNAPASSO LED 3W VERT. INCL. 230V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093644081

Artikelnummer

LMOSPLED504VBC

Herstellernummer

SPLED504VBC

Hersteller

LMO

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

77 mm

Höhe/Tiefe:

38.5 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

65...0 lm

Länge:

140 mm

Segnapasso LED dimmerabile verticale inclinato da incasso 3W - 230V. 65 lm 3000K