LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504OBN SEGNAPASSO LED 3W ORIZZ.INCL. 230V 4000K - SPLED504OBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Art der Abdeckung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8056093644050
Artikelnummer
LMOSPLED504OBN
Herstellernummer
SPLED504OBN
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
70...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
140 mm