Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS402/BI PORTALAMPADE E27 C/INTERRUTTORE BIANCO

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS402/BI PORTALAMPADE E27 C/INTERRUTTORE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Zugschaltfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 25 ST

EAN

8056093640045

Artikelnummer

LMOS402/BI

Herstellernummer

S402/BI

Hersteller

LMO

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Zugschaltfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

S402 - Portalampada E27 termoplastico con interruttore a tirante camicia filettata. Cappello con nipple metallico filettato M10x1 e vite di bloccaggio frutto interno con morsetti a vite e dispositivo antisvitamento. IP20. Finitura bianco.