LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPT5LED13WMC PLAFONIERA LED CM83.6 13W 230V TRICOLOR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8056093646559
Artikelnummer
LMOPT5LED13WMC
Herstellernummer
PT5LED13WMC
Hersteller
LMO
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Werkstoff
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
II
Geeignet für Notlicht
nein
Mit Schalter
ja
Mit Bewegungsmelder
nein
Max. Systemleistung
13 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1300 lm
Farbtemperatur
3000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
35.7 mm
Höhe/Tiefe
22.8 mm
Länge
838 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
ja
PT5 LED TRICOLOR - Reglette LED sistema tricolor. Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K. In materiale termoplastico. Inculsi: cavo spina 180cm, prolunga 15cm, clips piane a 90°, connettore di giunzione di continuo. Collegabili in continuo max 12 pezzi