LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10/6W CONVERTER 6W 230V-12V TERMOPL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 6...6 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 11 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8058341511152
Artikelnummer
LMOLS10/6W
Herstellernummer
LS10/6W
Hersteller
LMO
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
6...6 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
11 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
45.5 mm
Länge:
98 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


