LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10/30W CONVERTER 30W 230V-12V TERMOPL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8058341511190
Artikelnummer
LMOLS10/30W
Herstellernummer
LS10/30W
Hersteller
LMO
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
156 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
17 mm