Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10/15W CONVERTER 15W 230V-12V TERMOPL.

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10/15W CONVERTER 15W 230V-12V TERMOPL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 16 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341511176

Artikelnummer

LMOLS10/15W

Herstellernummer

LS10/15W

Hersteller

LMO

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

15...15 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

16 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

103 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED tensione costante in termoplastico. Converter 230-12V per uso interno 15W. Input: 200-240V. Output: 12VDC. IP20. Dimensioni: 16 x 103 x 35 mm.