Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLEDADES/BC LED ADESIVA 300LED MT. 5 3000K 12V 4.8W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 360 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341514511

Artikelnummer

LMOLEDADES/BC

Herstellernummer

LEDADES/BC

Hersteller

LMO

Lichtstrom je Meter:

360 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.1 mm

Mit Endstück:

ja

Striscia LED3528 12VDC 5 metri flessibile adesiva. Tensione costante: utilizzare converter 12V. Striscia 60 LED/m 4,8W/m 360lm/m 3000K CRI >80 - 120°. IP20. Finitura: bianco.