Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLEDADDPIP20BN STRIPLED MT.2,5 IP20 4000K 24V 38,4W - LEDADDPIP20BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 480

  • Lampenleistung je Meter - 38.4 W

  • Lichtstrom je Meter - 3200 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341513477

Artikelnummer

LMOLEDADDPIP20BN

Herstellernummer

LEDADDPIP20BN

Hersteller

LMO

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

480

Lampenleistung je Meter:

38.4 W

Lichtstrom je Meter:

3200 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

16 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Gesamtlänge:

2.5 m

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Striscia LED3528 con doppia fila di led 24V DC 2.5 metri flessibile adesiva, “effetto luce continua“. Applicare la striscia su alluminio o altro metallo idoneo alla dissipazione. Tensione costante: utilizzare converter 24V. Striscia 480 LED/m 38.4W/m 3200lm/m 4000K CRI >80 - 120°. IP20. Finitura: bianco.