LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED3W/BF FARETTO LED 60? 3W 700MA IP64 6400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP64
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 220 lm
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
10 ST
EAN
8058341516249
Artikelnummer
LMOFLOORLED3W/BF
Herstellernummer
FLOORLED3W/BF
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP64
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220 lm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Silber
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
33 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
50 mm
Nennstrom:
700...700 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89