Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED1W/BL FARETTO LED 60 1W 350MA IP64 LUCE BLU - FLOORLED1W/BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341516225

Artikelnummer

LMOFLOORLED1W/BL

Herstellernummer

FLOORLED1W/BL

Hersteller

LMO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP64

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80...0 lm

Lichtfarbe:

blau

Außendurchmesser:

33 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Überrollbar:

nein

FLOOR LED 1W - Mini faretto LED da incasso calpestabile 1W - 350mA - IP64. Materiale: alluminio. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. Classe III. LED Blu 1W 80lm - 60°. Colore: Argento.