LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED1W/BF FARETTO LED 60 1W 350MA IP64 6400K - FLOORLED1W/BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
EAN
8058341516218
Artikelnummer
LMOFLOORLED1W/BF
Herstellernummer
FLOORLED1W/BF
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
110...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
33 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Überrollbar:
nein