Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOEYELED/CR/BF FARETTO LED 350MA 1W IP66 6400K CROMO - EYELED/CR/BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 130 lm

  • Einbaudurchmesser - 16 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341516300

Artikelnummer

LMOEYELED/CR/BF

Herstellernummer

EYELED/CR/BF

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130 lm

Einbaudurchmesser:

16 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Chrom

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

24 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

41 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

EYELED - Faretto ad incasso con palpebra 1W 350mA - IP66. Materiale: alluminio. Cassaforma ø20mm H80mm incluso. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. Classe III. LED 1W 130lm 6400K CRI >80 - 45°. Colore: cromo.