Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOELY12WBIBN PLAFONIERA LED12W 230V IP65 BIANCO 4000K - ELY12WBIBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093643565

Artikelnummer

LMOELY12WBIBN

Herstellernummer

ELY12WBIBN

Hersteller

LMO

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

230 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

105 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

87.5...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

ELY 12W - Plafoniera LED ovale da parete o soffitto con cover intercambiabile. Un’ottima soluzione per avere un prodotto versatile, elegante e di facile installazione. Corpo in termoplastico e diffusore in policarbonato. Nr. 2 Cover intercambiabili incluso. LED 12W 1050lm 4000K CRI >80 - 120°. Finitura bianco.