LAMPO LIGHTING TECHN - LMOALED/20W CONVERTER 230V 20W 700MA TERMOPL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
8058341513927
Artikelnummer
LMOALED/20W
Herstellernummer
ALED/20W
Hersteller
LMO
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
14 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
50 mm
Länge:
153 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse