L&L LUCE E LIGHT - L&LWC2002 CASSAFORMA 65X150 QUAD6.2 BIA - WC2002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaulänge - 150 mm
Einbaubreite - 65 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 62 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077662965
Artikelnummer
L&LWC2002
Herstellernummer
WC2002
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaulänge:
150 mm
Einbaubreite:
65 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
62 mm
Inserire la cassaforma nel foro del cartongesso, come illustrato. Ruotare la cassaforma e farla scendere in modo che alloggi nel foro con le alette in appoggio al cartongesso. Ancorare in modo definitivo la cassaforma, con viti autoforanti a testa svasata. Stuccare e rasare. 65x150mm.


