L&L LUCE E LIGHT - L<R12005WA TREVI1.2 21W 24VDC 3000K 20 X50 1803MM - TR12005WA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070273403
Artikelnummer
L<R12005WA
Herstellernummer
TR12005WA
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1803 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Außendurchmesser:
25 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
72...0 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1512...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein