L&L LUCE E LIGHT - L&LSP80005AW STEP OUTSIDE8.0 3.5W 24VDC 3000K BIA-BIA - SP80005AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449070691108
Artikelnummer
L&LSP80005AW
Herstellernummer
SP80005AW
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
107...0 lm
Länge:
140 mm