Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP80005AH STEP OUTSIDE8.0 3.5W 24VDC 3000K ANTR - SP80005AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077942579

Artikelnummer

L&LSP80005AH

Herstellernummer

SP80005AH

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

140 mm

Segnapasso da interno o esterno; 2W - 24Vdc; power LED smd; 3000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; flusso totale: 8 lm (3000K); corpo in lega di alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato; finitura: antracite; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli o con cassaforma WC0301; classe di isolamento III; peso 0,15kg; dimensioni 140x90x13mm; collegamento in parallelo, cablato con 30cm di cavo unipolare; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24 Vdc; accessori disponibili: cassaforma WC0301.