L&L LUCE E LIGHT - L&LSP80000AW STEP OUTSIDE8.0 3.5W 24VDC 5000K BIA-BIA - SP80000AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Packung
1 ST
EAN
7449070688412
Artikelnummer
L&LSP80000AW
Herstellernummer
SP80000AW
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
107...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
140 mm