L&L LUCE E LIGHT - L&LSP70005AT STEP OUTSIDE7.0 3.5W 24VDC 3000K CORT - SP70005AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Packung
1 ST
EAN
7449079626613
Artikelnummer
L&LSP70005AT
Herstellernummer
SP70005AT
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
107...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
140 mm


