L&L LUCE E LIGHT - L&LSP63129AAN STEP OUTSIDE6.3 2W 500MA 4000K ASS NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077763198
Artikelnummer
L&LSP63129AAN
Herstellernummer
SP63129AAN
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
55 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm



