Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP52129AAE STEP OUTSIDE5.2 2W 500MA 4000K ASS BIA - SP52129AAE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078425323

Artikelnummer

L&LSP52129AAE

Herstellernummer

SP52129AAE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

55 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145...0 lm

STEP OUTSIDE6.1. Segnapasso da esterno; a semi-incasso (parete); corpo e ghiera in alluminio; schermo in vetro extrachiaro trasparente. 2W. 500 mA. 4000 K. Bianco. 145 lm. Assymetrica