L&L LUCE E LIGHT - L&LSP52125AAS STEP OUTSIDE5.2 2W 500MA 3000K ASS SAT - SP52125AAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Edelstahl
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079784061
Artikelnummer
L&LSP52125AAS
Herstellernummer
SP52125AAS
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
34...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
55 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm


