L&L LUCE E LIGHT - L&LSP5112FAAS STEP OUTSIDE5.1 2W 500MA 2700K ASS SAT - SP5112FAAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079626422
Artikelnummer
L&LSP5112FAAS
Herstellernummer
SP5112FAAS
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
55 mm