L&L LUCE E LIGHT - L&LSP5112FAAE STEP OUTSIDE5.1 2W 500MA 2700K ASS BIA - SP5112FAAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Art der Abdeckung - ohne
Packung
1 ST
EAN
7449073193036
Artikelnummer
L&LSP5112FAAE
Herstellernummer
SP5112FAAE
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
55 mm


