Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP29001DE STEP INSIDE2.9 2W 24VDC BLU DIF BIA - SP29001DE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - blau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073258797

Artikelnummer

L&LSP29001DE

Herstellernummer

SP29001DE

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

blau

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

38 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Segnapasso da interno;parete; corpo e ghiera in alluminio; schermo in vetro extrachiaro trasparente. 2W. blu. bianco. 145 lm. diffuso.