Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP2800FDS STEP INSIDE2.8 2W 24VDC 2700K DIF SAT - SP2800FDS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073652090

Artikelnummer

L&LSP2800FDS

Herstellernummer

SP2800FDS

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

38 mm

Segnapasso da interno; a semi-incasso (parete); corpo e ghiera in alluminio; schermo in vetro extrachiaro trasparente. 2W. 2700 K. satinato. 145 lm. diffuso.