L&L LUCE E LIGHT - L&LSP28005D4 STEP INSIDE2.8 2W 24VDC 3000K DIF AVORIO - SP28005D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449079626408
Artikelnummer
L&LSP28005D4
Herstellernummer
SP28005D4
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
38 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm


