L&L LUCE E LIGHT - L&LSP27005DE STEP OUTSIDE2.7 2W 24VDC 3000K DIF BIA - SP27005DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
7449079631815
Artikelnummer
L&LSP27005DE
Herstellernummer
SP27005DE
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Abdeckung:
Scheibe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
35...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
54 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm