Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP26005DN STEP OUTSIDE2.6 2W 24VDC 3000K DIF NERO - SP26005DN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079625432

Artikelnummer

L&LSP26005DN

Herstellernummer

SP26005DN

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

38 mm

Segnapasso da esterno; a semi-incasso (parete); corpo e ghiera in alluminio; schermo in vetro extrachiaro trasparente. 2W. 24DC. 3000 K. Colore Nero. 145 lm