L&L LUCE E LIGHT - L&LSP26005DE STEP OUTSIDE2.6 2W 24VDC 3000K DIF BIA - SP26005DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449077932488
Artikelnummer
L&LSP26005DE
Herstellernummer
SP26005DE
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
38 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm