L&L LUCE E LIGHT - L&LSP23125DC STEP INSIDE2.3 2W 500MA 3000K DIF CROM - SP23125DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - Chrom
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449079625418
Artikelnummer
L&LSP23125DC
Herstellernummer
SP23125DC
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
Chrom
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
38 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm