L&L LUCE E LIGHT - L&LSP20125DAT STEP OUTSIDE2.0 2W 500MA 3000K DIF CORT - SP20125DAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - braun
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Packung
1 ST
EAN
7449074355747
Artikelnummer
L&LSP20125DAT
Herstellernummer
SP20125DAT
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
38 mm


