Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSK12005FA SNACK1.2 27W 24VDC 3000K 30 ALL 943MM - SK12005FA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077629807

Artikelnummer

L&LSK12005FA

Herstellernummer

SK12005FA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

26 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

943 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

27 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

95...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Profilo lineare da interno; versione con ottiche 27W - 24Vdc; 15 power LED passo 60mm; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: 30°; flusso totale: versione con ottiche 95 lm/LED (3000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione, schermo in plexiglass serigrafato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffe, viti etasselli; classe di isolamento III; peso 0,65kg; dimensioni 950x26x26mm; collegamento in parallelo, con cavo 1,5m tipo FROR 2x0,35; dimmerazione mediante dimmer sulla linea 24 Vdc.