Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSK11009WA SNACK1.1 18W 24VDC 4000K 10X45 ALL 643MM - SK11009WA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077420138

Artikelnummer

L&LSK11009WA

Herstellernummer

SK11009WA

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

643 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Länge:

26 mm

Profilo lineare da interno; versione con ottiche 18W - 24Vdc; 10 power LED passo 60mm; 4000K; CRI: 75÷85; ottica: ellittica 10°x45°; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione, schermo in plexiglass serigrafato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffe, viti e tasselli; classe di isolamento III; peso0,495kg; dimensioni 650x26x26mm; collegamento in parallelo, con cavo 1,5m tipo FROR 2x0,35; dimmerazione mediante dimmer sulla linea 24 Vdc.