Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSK10005SA SNACK1.0 9W 24VDC 3000K 10 ALL 343MM - SK10005SA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079523714

Artikelnummer

L&LSK10005SA

Herstellernummer

SK10005SA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

40 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

343 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

27 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

425...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Profili con tecnologia LED con driver a bordo, alimentati in 24Vdc per collegamenti in parallelo. L’ampia varietà di configurazioni, unitamente alla massima possibilità di customizzazione, rendono Snack la soluzione ideale per qualsiasi tipo di ambiente.I profili sono studiati per essere applicati a parete o soffitto anche senza l’utilizzo delle staffe orientabili, aumentando ulteriormente i possibili campi di applicazione di Snack. MATERIALI: Corpo in alluminio estruso anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione bianca. Schermo in plexiglass serigrafato. FINITURA: Alluminio anodizzato. LED 9W 425Lm 3000K 10°.