L&L LUCE E LIGHT - L&LRE12009DB RIO1.2 12W 24VDC 3700K DIF 1010MM - RE12009DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449072016220
Artikelnummer
L&LRE12009DB
Herstellernummer
RE12009DB
Hersteller
L&L
Rio 1.2 - Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in acciaio inox, schermo in PMMA; 96 SMD low power LED; 12W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; ottica diffusa; colore LED: bianco - 3700K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 2 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,70 kg/m; dimensioni 1010x20x43 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma in alluminio WC8112, cassaforma per cartongesso WC8312, cassaforma in acciaio inox WC8152, kit anticaduta WN8101. LED bianco 12W 3700K.


