Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LQD62625LB QUAD6.2 12W 500MA 3000K 56 BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077660510

Artikelnummer

L&LQD62625LB

Herstellernummer

QD62625LB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

332 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

12 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Einbaubreite:

65 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

65 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

150 mm

Länge:

150 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso da interno a scomparsa di forma rettangolare; 12W - 350/500mA; 6 power LED; 3000K; CRI: 75÷80; ottiche orientabili ±15°: 56°; flusso totale: 332 lm (3000K a 350mA) per emissione; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento dianodizzazione, cornice in lamiera verniciata, schermo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: verniciatura in bianco opaco Ral9003; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); parte metallica max 60°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso su struttura in cartongesso con cassaforma WC2002, molle presenti nel corpo emissione; classe di isolamento III; peso 0,60kg; dimensioni 65x150x130mm; foro d'incasso 65x150mm; volume d'ingombro 165x250x150mm; collegamento in serie, non cablato, presente morsettiera; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.